Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale17.46 po
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids98 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1755 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge23.8-21.8 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856261144
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de ferme
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- CUP_NON722856261144
- Schéma de câblage
Aperçu
- Les modèles 213/215TZ ont un arbre 1-1/8” , le modèle 182TZ a un arbre 7/8” Protection thermique à réinitialisation manuelle Drains de condensat Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour un ampérage réduit Montage F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2