Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6322
- Taille du cadre5011LS
- Longueur du moteur sans arbre49.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale67.56
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.6250 po
- Poids5,368 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description600 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesSatisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Frame avec 3 jeux de trous pour les pieds, 5010, 5011 et 5012 . Le perçage de 5009 trous est disponible en tant que qualité Blue Chip® accumulée, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la vibration réduite. Dispositions pour ajouter un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement) Roulements à billes aux deux extrémités adaptés à la connexion directe. Pour les applications avec ceinture, consulter le service à la clientèle Système d’isolation MAX GUARD® Classe F, peinture époxy interne et externe La plage de vitesse à couple constant est répertoriée dans la colonne CT SPEED RANGE, conception NEMA A Capuchons de roulement non reconnus UL (254T et plus), Précision équilibrée à 0,08”/sec Conforme à IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Conforme aux spécifications Ford EM1 Automotive Duty
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge655.0 A
- Efficacité de la pleine charge96.2 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP55
- Code KVAG
- kW450 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856020369
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur600 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6318
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreLS
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Schéma de câblage