Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143T
- Longueur du moteur sans arbre6.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale12.92
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids64 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3515 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesSatisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®, sauf lorsque les modèles NEMA Premium® sont conformes à l’ajout de la face C EISA2007 , peut entraîner une gradation « BA » non NEMA. Pour obtenir le nouveau tableau de consultation des gradations « BA » qui se trouve dans la section de modification de la qualité de la puce bleue®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Dispositions pour ajouter un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement) L’ajout de la face en C entraîne une gradation « AH » non NEMA (+1.2 po que NEMA) La plage de vitesse de couple constant du système d’isolation MAX GUARD® de classe F est indiquée dans la colonne 1.15 du CT SPEED RANGE Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur les chapeaux de palier de puissance IGBT (254T et plus), Précision équilibrée à 0,08”/s Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Conforme aux spécifications de service automobile Ford EM1
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge2.0 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAM
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856019004
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856019004
- Schéma de câblage