Motion
445TTFC6036AB

LEESON ELECTRIC
445TTFC6036AB

Moteur à usage général - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1788 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739597
N° MFR445TTFC6036AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
445TTFC6036AB

Moteur à usage général - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1788 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739597
N° MFR445TTFC6036AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Taille du cadre
    445
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6317
  • Dimension C de la longueur totale
    50.79 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2161 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1788 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    165.0 A
  • Courant de pleine charge
    165.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    112 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002624
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 150 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 445T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarreur ou onduleur de pièce Wdg
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 150 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 445T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002624
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150HP 1800RPM GT1052 TEFC 460V 445T 3PH
  • Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Cadre et supports en fonte
  • Couple 10:1 variable et couple 10:1 constant de service de l’onduleur, 1.0 pi2
  • 1.15 Facteur de service
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Reconnu UL, certifié CSA et marque CE
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé