Motion
444TTFC6044AA

LEESON ELECTRIC
444TTFC6044AA

Moteur à usage général - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 444 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1786 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739606
N° MFR444TTFC6044AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
444TTFC6044AA

Moteur à usage général - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 444 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1786 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739606
N° MFR444TTFC6044AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Taille du cadre
    444
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6317
  • Dimension C de la longueur totale
    50.79 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1888 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1786 tr/min
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    112.0 A
  • Courant de pleine charge
    112.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    F
  • kW
    93 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002686
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 125 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 444T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 125 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 444T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002686
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
125HP 1800RPM GT1149 TEFC 575V 444T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre et supports en fonte
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé