Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre215
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Dimension C de la longueur totale21.02 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids172 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3540 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge9.2 A
- Courant de pleine charge9.20 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856001788
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 215TC , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 215TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856001788
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre et supports en fonte
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé