Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre254
- Longueur du moteur sans arbre10.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6210
- Dimension C de la longueur totale23.52 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids280 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs, compresseurs, convoyeurs, poussiéreux, ventilateurs, machines industrielles installées dans des environnements humides ou sales, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base875 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge15.0/7.5 A
- Courant de pleine charge15.00 / 7.50 A
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAF
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856014511
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 5 HP, phase 3 , 900 tr/min, 230/460 V, cadre 254T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 5 HP, phase 3 , 900 tr/min, 230/460 V, cadre 254T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856014511
- Schéma de câblage
Aperçu
- Les constructions de châssis sont en acier épais ou en aluminium, comme indiqué
- Plaqué nominatif 60/50 hertz à la prochaine puissance la plus basse
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Trousses de service intensif disponibles, voir la section Accessoires
- élingue d'arbre, roulements regraissés (182T et plus), cosses de plomb (364T et plus) et chapeaux de palier sur 444T et plus