Motion
63T34FH5301A

LEESON ELECTRIC
63T34FH5301A

Moteur à châssis CEI - 0.19 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 63 cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3430 tr/min, montage sur bride B3 , service continu
N° D’ARTICLE MI04739679
N° MFR63T34FH5301A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
63T34FH5301A

Moteur à châssis CEI - 0.19 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 63 cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3430 tr/min, montage sur bride B3 , service continu
N° D’ARTICLE MI04739679
N° MFR63T34FH5301A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    63
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    8.54 po
  • Diamètre de l’arbre
    11 mm
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3430 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.19 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026149
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Bride B3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6202
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026149
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 3600RPM R300 TEFC 230/460V 63 3PH
  • Conforme à la construction de cadre en aluminium (cadre 63-90 ) ou en fonte (cadre 100-315 ) IE3 européen et NEMA Premium®, Plaqué nominatif 60/50 hertz au même HP, le châssis supérieur à 90 est de 60/50 Hz au niveau de l’isolant HP MAX GUARD® classe F inférieur suivant, Hausse de classe B à l’enceinte résistante aux intempéries KW IP55 , Base rotative/amovible (63-90 images) Début en étoile-Delta Exécution sur image 160 et facteur de service 1.15 plus grand sur onde sinusoïdale de 60 Hz, 1.0 pi2 ou VFD, La conception IEC « N » avec couples NEMA « B » Boîtier de raccordement étanche surdimensionné/monté sur le dessus Conforme à la norme IEEE45, IEC60092 et USCG CFR46 Marine Duty (cadre 63-90 « sous le pont »)