Motion
71T17FH5405A

LEESON ELECTRIC
71T17FH5405A

Moteur à châssis IEC - 0.25 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 71 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1700 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739700
N° MFR71T17FH5405A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
71T17FH5405A

Moteur à châssis IEC - 0.25 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 71 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1700 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739700
N° MFR71T17FH5405A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    71
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    9.44 po
  • Diamètre de l’arbre
    14 mm
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1700 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.25 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027061
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856027061
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM R364 TEFC 230/460V 71 3PH
  • Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Démarrage Delta Run sur châssis 160 et plus, couple 10:1 variable, plage de vitesse de couple constant, comme indiqué Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné