Motion
254TTDX4315BB

LEESON ELECTRIC
254TTDX4315BB

Moteur à usage général - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3520 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739794
N° MFR254TTDX4315BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
254TTDX4315BB

Moteur à usage général - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3520 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739794
N° MFR254TTDX4315BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    254
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.40 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Dimension C de la longueur totale
    20.89 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    200 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    46.0/23.1 A
  • Courant de pleine charge
    46.00 / 23.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    14.90 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012081
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 20 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 254TC , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 20 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 254TC , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012081
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20HP 3600RPM U437 DP 230/460V 254TC 3PH
  • Roulements à billes, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre (exclut les modèles 5K )
  • Facteurs de service NEMA
  • Reconnu UL et certifié CSA
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne