Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Z
- Dimension C de la longueur totale11.44 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids13 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base825 tr/min
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.8-1.8 A
- Efficacité de la pleine charge55 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP01
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037466
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856037466
- Schéma de câblage
Aperçu
- Modèle à vitesse unique Bouchon d'inversion résistant aux intempéries Longs fils 30” Tige avec élingue d'arbre plate 1-5/8” Boulons longs à l'extrémité de l'arbre Protecteur thermique à réinitialisation automatique Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) Condensateur non inclus