Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Z
- Dimension C de la longueur totale12.44 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids18 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base825 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.3-3.3 A
- Efficacité de la pleine charge62 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP01
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037602
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856037602
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et support d'extrémité d'arbre fermés Modèle à vitesse unique Bouchon d'inversion résistant aux intempéries Fils longs 30” Arbre à plat, sauf indication contraire élingue d'arbre 1-5/8” Boulons longs à l'extrémité de l'arbre Protection thermique à réinitialisation automatique Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles, voir la section Accessoires