Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284T
- Dimension C de la longueur totale24.44 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids325 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1770 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge18.50 / 9.50 A, 18.5 A
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP23
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042507
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur15 hp / 6-2/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4/6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min / 1200 tr/min
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception économique à deux enroulements