Motion
444TSTFS6001BR

LEESON ELECTRIC
444TSTFS6001BR

Moteur à usage général - 125 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3560 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739885
N° MFR444TSTFS6001BR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
444TSTFS6001BR

Moteur à usage général - 125 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3560 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739885
N° MFR444TSTFS6001BR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Taille du cadre
    444
  • Longueur du moteur sans arbre
    18.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Dimension C de la longueur totale
    37.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    1692 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3560 tr/min
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    136.0 A
  • Courant de pleine charge
    136.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    93 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018465
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 125 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 444TS , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Début de la pièce Wdg
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 125 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 444TS , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856018465
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
125HP 3600RPM E229 TEFC 460V 444TS 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F
  • Capacité de démarrage d’enroulement de pièce