Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementNU319
- Taille du cadre449
- Longueur du moteur sans arbre28.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6318
- Dimension C de la longueur totale51.86 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids2746 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1190 tr/min
- Mot-clé de description200 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge240.0 A
- Courant de pleine charge240.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW149 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856018717
- Puissance du moteur200 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 200 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 200 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856018717
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Convient à une utilisation sur un variateur de fréquence. Couple variable et couple constant (comme indiqué)
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
- Protection contre le courant de roulement (PCC), comme indiqué
- Élingue d’arbre, isolation de classe F
- Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
- Les moteurs acceptent les kits en C, comme indiqué