Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale12.35 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids33 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.60 A
- Efficacité de la pleine charge72.8 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040787
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1/3 hp / 5/32 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4/6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min / 1200 tr/min
- CUP_NON722856040787
- Schéma de câblage
Aperçu
- Modèle à deux vitesses Couple variable sur deux cotes de vitesse Châssis et base en acier de gros calibre Plaqué nominatif 60/50 Hz à la prochaine puissance inférieure Roulements à billes