Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille du cadre284
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6210
- Dimension C de la longueur totale30.16 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids490 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1780 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge24.5 A
- Courant de pleine charge24.40 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW18.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856002075
- Puissance du moteur25 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 284T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 284T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856002075
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre et supports en fonte
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Deviendra un article accumulé lorsque le stock actuel sera épuisé