Motion
184TBDW7631AA

LEESON ELECTRIC
184TBDW7631AA

Moteur à usage défini - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 184T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739966
N° MFR184TBDW7631AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TBDW7631AA

Moteur à usage défini - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 184T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739966
N° MFR184TBDW7631AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    71 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.8-12.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043351
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856043351
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM I128A DP 208-230V 184T 1PH
  • Extrémité d’arbre mécaniquement verrouillée sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Montage en continu F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2