Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48N
- Dimension C de la longueur totale8.60 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids19 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierSemi-fermé
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.4/2.2 A
- Efficacité de la pleine charge70 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041562
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON722856041562
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre en acier semi-fermé 20” Fils longs d’une ouverture 1/2” NPT Conception de démarrage à induction à condensateur Deux boulons, NEMA N- ou M-Flange direct