Motion
449TTGS16585AA

MARATHON ELECTRIC
449TTGS16585AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740033
N° MFR449TTGS16585AA
Prix64,007.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
449TTGS16585AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740033
N° MFR449TTGS16585AA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64,007.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    NU319
  • Taille du cadre
    449T
  • Longueur du moteur sans arbre
    28.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    51.85 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    3,066 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    240.00 A, 240.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    G
  • kW
    149 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024206
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6318
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
200HP 1200RPM U091A EPFC 460V 447/449T
  • Conforme à la norme NEMA Premium® efficiency Couple 10:1 variable, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale ou 1.0 sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/sec, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre, Plaqué nominatif 60/50 Hz, 190/380 volts, au roulement à rouleaux HP inférieur suivant sur l’extrémité de l’arbre pour la charge à courroie seulement
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good