Motion
324TTDP14049BB

LEESON ELECTRIC
324TTDP14049BB

Moteur de pompe - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 324T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740050
N° MFR324TTDP14049BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
324TTDP14049BB

Moteur de pompe - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 324T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740050
N° MFR324TTDP14049BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    324T
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.62
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    26.00 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    431 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    50 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    112.0/56.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    30 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U511
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856035998
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à incendie 40 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200/400 V, cadre 324T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856035998
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1800RPM U511 DP 200/400V 324T 3PH
  • Peinture rouge sur les moteurs à double tension de 25 HP à 200 HP NEMA de conception B, code G ou moins. Les moteurs à double tension ont 12 fils, conviennent pour le démarrage en étoile-triangle ou à travers la ligne sur tension, ou un démarrage à enroulement partiel sur basse tension. Les moteurs à simple tension ont 12 fils et conviennent au démarrage en étoile-triangle, à travers la ligne ou à enroulement partiel. Accepte les trousses C-Face, voir la section Accessoires pour les trousses. Devient un élément d’accumulation lorsque le stock de courant est épuisé.