Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale9.7500 po, 247.65 mm
- Dimension C de la longueur totale9.75 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids20 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLe protecteur thermique à réarmement automatique empêche la surchauffe;Les roulements à billes blindés prolongent la durée de vie du moteur;L’isolation de classe B protège le moteur pour une température nominale maximale;Convient aux applications intérieures ou extérieures
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF2
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur du ventilateur et du ventilateur, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 1800 tr/min, châssis 48Y , OUVERT
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.2 A
- Efficacité de la pleine charge64 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1 hp;0.75 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP01
- Code KVAC
- kW0.75 kW;1 hp
- Numéro de catalogue du fabricantX211
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856049063
- Modèle48A17O125E
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageRonde / Bande ventrale
- Nombre de vitesses2
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856049063
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports Modèle à plusieurs vitesses Sortie de câble à œillets, Fiche d’inversion résistante aux intempéries Montage sur anneau résilient 2-1/2” (base non incluse, voir la section Accessoires) 2 1/2” anneaux adaptateurs fournis, livrés desserrés dans la boîte Pas de boulons traversants, extrémité de l’arbre, 3/4 po de boulons traversants, extrémité opposée de l’arbre, 30” fils longs Protecteur thermique à réinitialisation automatique Le condensateur n’est pas inclus, voir la section Accessoires