Motion
184TTDW7230AA

LEESON ELECTRIC
184TTDW7230AA

Moteur à usage défini - 3 hp / 3/4 hp, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 184T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740088
N° MFR184TTDW7230AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTDW7230AA

Moteur à usage défini - 3 hp / 3/4 hp, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 184T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740088
N° MFR184TTDW7230AA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs commerciaux et industriels, machines, pompes
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042552
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    3 hp / 3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 900 tr/min
  • CUP_NON
    722856042552
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800//8RPM Y468A DP 460V 184T 3PH
  • Conception économique à deux enroulements, montage F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon