Motion
182TTDW7203AA

LEESON ELECTRIC
182TTDW7203AA

Moteur à usage défini - 3 hp / 3/4 hp, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 182T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740092
N° MFR182TTDW7203AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTDW7203AA

Moteur à usage défini - 3 hp / 3/4 hp, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 182T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740092
N° MFR182TTDW7203AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    58 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042613
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    3 hp / 3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 900 tr/min
  • CUP_NON
    722856042613
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800/8RPM Y485A DP 460V 182T 3PH
  • Conception économique à deux enroulements de montage F1 seulement, ne peut pas remonter à F2 Le moteur n’acceptera pas les trousses de face en C