Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184JM
- Facteur de service1.15
- Poids38 lb
Détails
- Mot-clé de description3 hp
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge75.50 %
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856003225
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min