Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Longueur totale du cadre13.63 po
- Taille du cadreH145TC
- Taille du cadre NEMA/IEC145TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale18.34 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.875 po
- Longueur de l’extension de l’arbre2 po
- Poids74.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Courant pleine charge de l’armature7.5 A
- Régime de base1750 tr/min
- Certification (CE)N
- Approbation CSAY
- Courant7.5 A
- URL de la source de données
- Tension d’armature c.c.180 V
- Type de condition de serviceService continu
- Cote d’efficacité79.3 %
- Type de boîtierVentilateur entièrement fermé refroidi
- Instructions d’installation
- Classe d’isolationH
- Numéro de catalogue du fabricantZ615
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025937
- Température ambiante maximale40
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeNon
- Puissance nominale1.50 HP/1.1 kW
- RotationRéversible
- Normes respectéesCSA, UL
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON722856025937
- Tension180 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Accès facile à la brosse grâce à un support de brosse unique Brosses surdimensionnées pour une durée de vie très longue Caractéristiques de vitesse/couple linéaires sur toute la plage de vitesse Couple de démarrage élevé, capacité de courant de crête élevée Utilisable sur les entraînements à vitesse réglable c.c. de type PWM avec une isolation de classe H de HP supérieure