Motion
326TSTFS6005CP

LEESON ELECTRIC
326TSTFS6005CP

Moteur à usage général - 50 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 326 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3552 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740151
N° MFR326TSTFS6005CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
326TSTFS6005CP

Moteur à usage général - 50 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 326 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3552 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740151
N° MFR326TSTFS6005CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Dimension C de la longueur totale
    28.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    640 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3552 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    45.0 A
  • Courant de pleine charge
    45.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    37.30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856017949
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 326TS , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 326TS , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856017949
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50HP 3600RPM E320 TEFC 575V 326TS 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F