Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Z
- Dimension C de la longueur totale15.5 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids21 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1140 tr/min
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.5 A
- Efficacité de la pleine charge70 %
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038319
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- CUP_NON722856038319
- Schéma de câblage
Aperçu
- 65°C support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles HP 5/8” dia. x 5” long arbre avec rainure à clé et plate Les moyeux de sortie à fils filetés aux deux extrémités accepteront les trousses de base résiliente. 4 Emplacement des vis à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur de l'élingue d'arbre