Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre215T
- Longueur du moteur sans arbre12.12 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale22.63 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids275 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1765 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge10.0 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAG
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856023704
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesUL, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856023704
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme à la norme NEMA Premium® Efficacité MAX GUARD® Classe F Système d’isolation de qualité Blue Chip® Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Équilibré avec précision à 0,08”/sec, tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, le moteur de l’élingue d’arbre n’accepte pas de trousse de face en C deviendra un élément d’accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé