Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6308
- Taille du cadre213
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale16.38 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids170 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs et machines dans les environnements, compresseurs, convoyeurs, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1770 tr/min
- Mot-clé de description7.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge8.0 A
- Courant de pleine charge7.80 A
- Efficacité de la pleine charge91 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012845
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 213T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 213T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012845
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C