Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145
- Longueur du moteur sans arbre9.06 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.99 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids47 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1755 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge1.8 A
- Courant de pleine charge1.80 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAM
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856010803
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 145T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 145T , ODP
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856010803
- Schéma de câblage
Aperçu
- Efficacité conforme à la norme EISA
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2