Motion
449THFS8036AE

MARATHON ELECTRIC
449THFS8036AE

Moteur à vecteur d’onduleur - 250 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740473
N° MFR449THFS8036AE
Prix62,021.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
449THFS8036AE

Moteur à vecteur d’onduleur - 250 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740473
N° MFR449THFS8036AE
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
Prix62,021.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449T
  • Dimension C de la longueur totale
    54.03 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2,900 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    250 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    280.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y579
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025517
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    250 HP, moteur à vitesse variable, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
250HP 1800RPM Y579 TEFC 460V 447/449T
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel, y compris TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, Les moteurs TEFC sont limités au fonctionnement à couple 20:1 constant Constant HP à deux vitesses de base (143-256 trames);1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour le fonctionnement avec l’onduleur IGBT (conception NEMA A) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Qualité Pièces bleues, cadre et supports en fonte Conception de « support » brevetée (boîtier TEBC) Convient à 20:1 CT l’entraînement vectoriel, service continu ou 2000:1