Motion
184TTFW16079AA

LEESON ELECTRIC
184TTFW16079AA

Moteur à usage général - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 184 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1175 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740522
N° MFR184TTFW16079AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTFW16079AA

Moteur à usage général - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 184 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1175 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740522
N° MFR184TTFW16079AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    14.97 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    89 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1175 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    7.4 A
  • Courant de pleine charge
    7.35 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856016850
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 2 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 200 V, cadre 184T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 2 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 200 V, cadre 184T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856016850
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1200RPM E2158 TEFC 200V 184T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F