Motion
56T17E5312D

LEESON ELECTRIC
56T17E5312D

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement EPNV, 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740568
N° MFR56T17E5312D
Prix1,170.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17E5312D

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement EPNV, 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740568
N° MFR56T17E5312D
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
Prix1,170.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.31 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Longueur totale
    11.9700 po, 304.03 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    11.97 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Certifié CSA et reconnu Ul;Roulements à billes étanches doubles;Protégé thermiquement
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 1/4, F#56C, TR/MIN : 1800, 575V, EPNV
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPNV
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.44 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75 %
  • Couple de pleine charge
    0.75 pi-lb;1.017 N-m
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.25 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G842
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856022837
  • Modèle
    56T17E5312D
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856022837
  • Tension
    575 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM G842 EPNV 575V 56C 3PH
  • Construction de châssis : acier laminé Protection thermique : surcharge automatique Classe/groupe : Classe I, Groupes C et D, Classe II, Groupes F et G Code de température : T3B Boîte à conduits : expédiée en vrac Entièrement fermée, non ventilée Convient au groupe C