Motion
447TSTDN7005ED

LEESON ELECTRIC
447TSTDN7005ED

Moteur à usage général - 400 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3568 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740591
N° MFR447TSTDN7005ED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
447TSTDN7005ED

Moteur à usage général - 400 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3568 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740591
N° MFR447TSTDN7005ED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    447
  • Longueur du moteur sans arbre
    24.38 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Dimension C de la longueur totale
    39.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    2150 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    50 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3568 tr/min
  • Mot-clé de description
    400 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    435.0 A
  • Courant de pleine charge
    440.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    300 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048714
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur de pompe à incendie 400 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 447TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce Wdg et de démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à incendie 400 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 447TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856048714
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
400HP 3600RPM H817 DP 460V 447TS 3PH
  • Conçu pour être utilisé sur les pompes pour le service de pompe à incendie
  • UL fichier EX5190, CSA fichier LR2025 et marque CE
  • 50°C à température ambiante
  • Peinture rouge sur 25 HP à 200 HP
  • Conception NEMA B, code G ou moins
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • Les moteurs à tension unique ont 12 fils et conviennent pour le démarrage en étoile-triangle, en ligne ou en partie
  • Les moteurs à double tension sont dotés de 12 fils, adaptés à un démarrage en étoile-triangle ou en ligne sur tension, ou à un démarrage à enroulement partiel sur basse tension