Motion
48S17S25R
Moteur à usage défini - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48N , logement semi-fermé, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740622
N° MFR48S17S25R
Prix290.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage défini - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48N , logement semi-fermé, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740622
N° MFR48S17S25R
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
Prix290.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48N
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    7.59 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sans danger pour l’utilisation. ; Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue. ; La conception à air continu ou continu sur service permet un fonctionnement constant à la puissance nominale (comme indiqué). ; Diverses configurations de montage (comme indiqué). ; Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Brûleurs d’huile commerciaux, nettoyeurs à pression/vapeur d’eau chaude, résidentiels
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur de ventilateur et de soufflante, 0.25 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 48N , SEMI-LOGIQUE
  • Mot-clé de description
    Ventilateur et ventilateur
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    Semi-fermé
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    60.2 %
  • Couple de pleine charge
    12.2 pi-lb;1.65 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.25 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    O002
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041494
  • Modèle
    48S17S25R
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856041494
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM O002 SEMI-ENFERMÉ 115V
  • La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
  • Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue.
  • La conception de l’air continu ou continu sur service permet un fonctionnement uniforme à la puissance nominale (comme indiqué).
  • Diverses configurations de montage (comme indiqué).
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon