Motion
48S17T286U

LEESON ELECTRIC
48S17T286U

Moteur à usage défini - 1/8 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48N , logement TENV, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740625
N° MFR48S17T286U
Prix178.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17T286U

Moteur à usage défini - 1/8 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48N , logement TENV, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740625
N° MFR48S17T286U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix178.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48N
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    7.59 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes à double blindage; service continu; certifiés Csa et reconnus Ul
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Brûleurs d’huile commerciaux, nettoyeurs à pression/vapeur d’eau chaude, résidentiels
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.13, F#48N, TR/MIN :1800, 115V, TENV
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    TENV
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    50.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.13 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    T
  • kW
    0.09 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    O600
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041593
  • Modèle
    48S17T286U
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/8 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Réinitialisation manuelle
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856041593
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/8HP 1800RPM O600 TENV 115V 48N 1PH
  • Cadre en acier entièrement fermé 20” Longs fils d'une ouverture NPT 1/2” Conception en phase divisée Deux boulons, NEMA N- ou M-Flange directement Consulter l'usine pour la sélection de trousses d'accessoires et/ou de modifications
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good