Motion
405TSTDS6007CP

LEESON ELECTRIC
405TSTDS6007CP

Moteur à usage général - 150 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3565 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740757
N° MFR405TSTDS6007CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
405TSTDS6007CP

Moteur à usage général - 150 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3565 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740757
N° MFR405TSTDS6007CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Taille du cadre
    405
  • Longueur du moteur sans arbre
    17.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Dimension C de la longueur totale
    31.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    1035 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3565 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    165.0 A
  • Courant de pleine charge
    165.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    112 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013361
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 150 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 405TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce Wdg et de démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 150 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 405TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013361
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150HP 3600RPM U251 DP 460V 405TS 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne