Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre215
- Longueur du moteur sans arbre8.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale19.70 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids184 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3525 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge9.6 A
- Courant de pleine charge9.60 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856014610
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 215T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 215T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856014610
- Schéma de câblage
Aperçu
- Les constructions de châssis sont en acier épais ou en aluminium, comme indiqué
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Trousses de service intensif disponibles, voir la section Accessoires
- élingue d'arbre, roulements regraissés (182T et plus), cosses de plomb (364T et plus) et chapeaux de palier sur 444T et plus