Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6316
- Taille du cadre404
- Longueur du moteur sans arbre15.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Dimension C de la longueur totale32.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Poids1025 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge90.5 A
- Courant de pleine charge90.50 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013606
- Puissance du moteur100 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 100 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 404T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 100 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 404T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013606
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne