Motion
48A11O1874A

LEESON ELECTRIC
48A11O1874A

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 460 V, cadre 48Y , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740854
N° MFR48A11O1874A
Prix413.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O1874A

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 460 V, cadre 48Y , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740854
N° MFR48A11O1874A
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
Prix413.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.1900 po, 309.62 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.19 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; Roulements à billes blindés; Isolation de classe B; Convient aux applications intérieures ou extérieures; Certifié CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.50, F#48Y, TR/MIN : 1200, 460V, OAO
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.50 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    01
  • Code KVA
    D
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X038
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038807
  • Modèle
    48A11O1874A
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Nombre de vitesses
    2
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038807
  • Tension
    460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM X038 OPAO 460V 48Y 1PH
  • Cadre fermé et supports à extrémité ouverte Modèle à plusieurs vitesses Sortie de câble à œillets Bouchon d’inversion résistant aux intempéries Protecteur thermique à réinitialisation automatique 7/8” boulons à ouverture prolongée sur l’extrémité de l’arbre Condensateur non inclus. Anneaux résilients non inclus, voir la section sur les accessoires
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good