Motion
48A11O11066B

LEESON ELECTRIC
48A11O11066B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740865
N° MFR48A11O11066B
Prix265.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O11066B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740865
N° MFR48A11O11066B
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
Prix265.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.0000 po, 279.39 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    11.00 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Longueur de l’arbre
    5.0600 po;128.50 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.9400 po;176.30 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.2500 po;336.60 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po;17.80 cm
  • Couple
    38.3 lb/pi, 51.9 N-m
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Certifié Csa et Ul reconnu
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    6.1 A à 115 V
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1/2, F#48Y, TR/MIN :1200, 115V, OPAO
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    6.1 A
  • Courant de pleine charge
    6.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Couple de pleine charge
    38.3 pi-lb
  • Groupe et classe
    Non dangereux
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    A
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X077
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041906
  • Modèle
    48A11O11066B
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Anneaux résilients/poutre allongée
  • Plaque signalétique
    48A11O11066B
  • Nombre de vitesses
    4
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes
    Certifié CSA, reconnu UL
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856041906
  • Tension
    115 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM X077 OPAO 115V 48Y 1PH
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique (comme indiqué) empêche la surchauffe; Les roulements à billes blindés prolongent la durée de vie du moteur; L’isolation de classe B protège le moteur pour une température nominale maximale; Convient aux applications intérieures ou extérieures (comme indiqué); Moteurs LEESON. Moteurs et solutions au cœur de nos préoccupations