Motion
48A11O2016F

LEESON ELECTRIC
48A11O2016F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 460 V, cadre 48Y , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740866
N° MFR48A11O2016F
Prix363.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O2016F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 460 V, cadre 48Y , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04740866
N° MFR48A11O2016F
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
Prix363.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.75, F#48Y, TR/MIN :1200, 460V, OPAO
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    65.5 %
  • Couple de pleine charge
    55.6 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    01
  • Code KVA
    B
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X099
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037619
  • Modèle
    48A11O2016F
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856037619
  • Tension
    460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM X099 OPAO 460V 48Y 1PH
  • Châssis et support d'extrémité d'arbre fermé Modèle à vitesse unique Bouchon d'inversion résistant aux intempéries Fils longs 30” Tige avec élingue d'arbre plate 1” Boulons longs à l'extrémité d'arbre Protection thermique à réinitialisation automatique Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles, voir la section Accessoires