Motion
48A17O161B

LEESON ELECTRIC
48A17O161B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage à trois cosses, service continu
N° D’ARTICLE MI04740876
N° MFR48A17O161B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A17O161B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage à trois cosses, service continu
N° D’ARTICLE MI04740876
N° MFR48A17O161B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    6.88 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    61.9 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041951
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Trois cosses
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856041951
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM X273 OPAO 230V 48Y 1PH
  • Modèle à vitesse unique, comme indiqué, montage à cosse 3 Remplace le support no HC37ME268, Fasco no D844,Century (A.O. Smith) no OCA1024 et le condensateur Magnetek no 624 non inclus, voir la section Accessoires Roulements à billes

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté