Motion
145THFR5326AA

LEESON ELECTRIC
145THFR5326AA

Moteur de service vectoriel à inverseur - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 145TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur socle boulonné, Service continu
N° D’ARTICLE MI04740900
N° MFR145THFR5326AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145THFR5326AA

Moteur de service vectoriel à inverseur - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 145TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur socle boulonné, Service continu
N° D’ARTICLE MI04740900
N° MFR145THFR5326AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.95 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y523
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024480
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230 V, cadre 145TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856024480
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM Y523 TEFC 230V 145TC 3PH
  • Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante jusqu’à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Base amovible boulonnée pour option de montage sans pied Fonctionnement continu à 40°C °F Élimine l’entretien des brosses et des commutateurs Boîte de conduits montée sur le dessus, comme on le trouve sur les moteurs PMDC