Motion
215TTDW4009AC

MARATHON ELECTRIC
215TTDW4009AC

Moteur de pompe - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740941
N° MFR215TTDW4009AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
215TTDW4009AC

Moteur de pompe - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740941
N° MFR215TTDW4009AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    215JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.4
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    20.41 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    159 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    14.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    11.20 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E181
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856033574
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 15 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 215JM , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 3600RPM E181 DP 575V 215JM 3PH
  • Dimensions de l'arbre de pompe NEMA JM Le cadre JMV comprend un couvercle d'égouttement pour montage vertical sans base Le cadre JM a une base rigide, le couvercle d'égouttement n'est pas inclus Verrouillé mécaniquement à l'extrémité de l'arbre Isolation de classe B en service continu