Motion
143TTFN6526AA

LEESON ELECTRIC
143TTFN6526AA

Moteur Severe Duty - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 143T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1735 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740947
N° MFR143TTFN6526AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TTFN6526AA

Moteur Severe Duty - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 143T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1735 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740947
N° MFR143TTFN6526AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143T
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    12.92
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    71 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1735 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la trousse EISA2007 C-face peut entraîner une gradation non-NEMA « BA ». Pour obtenir le nouveau tableau de consultation des gradations « BA » qui se trouve dans la section de modification de la qualité de la puce bleue®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Dispositions pour ajouter un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement) L’ajout de la face en C entraîne une gradation « AH » non NEMA (+1.2 po que NEMA) La plage de vitesse de couple constant du système d’isolation MAX GUARD® de classe F est indiquée dans la colonne 1.15 du CT SPEED RANGE Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur les chapeaux de palier de puissance IGBT (254T et plus), Précision équilibrée à 0,08”/s Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Conforme aux spécifications de service automobile Ford EM1
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    1.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018977
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856018977
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM E374 TEFC 460V 143T 3PH