Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.81 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Longueur totale13.9400 po
- Dimension C de la longueur totale13.94 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Longueur de l’arbre2.0000 po
- Poids29 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCertifié Csa et Ul reconnu
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension1.2 A à 575 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 0.75, F#56, TR/MIN : 1800, 575V, XPFC
- Mot-clé de description0.75 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.2 A
- Efficacité de la pleine charge75.5 %
- Couple de pleine charge36.00 pi-lb
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.75 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAL
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG667
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856022370
- Modèle56T17G5322D
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856022370
- Tension575 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme au code de température T3B Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée en vrac surcharge automatique