Motion
143TTGR16030AA

LEESON ELECTRIC
143TTGR16030AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 143T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740991
N° MFR143TTGR16030AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TTGR16030AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 143T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740991
N° MFR143TTGR16030AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143T
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    16.00 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856022400
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856022400
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM I503 EPFC 575V 143T 3PH
  • Conforme au code de température T3B Boîte de conduit antidéflagrant incluse, livrée en vrac Conception NEMA A Thermostats normalement fermés installés