Motion
145TTGR16004AA

LEESON ELECTRIC
145TTGR16004AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 145T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740993
N° MFR145TTGR16004AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTGR16004AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 145T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740993
N° MFR145TTGR16004AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.31 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    16.50 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856022486
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856022486
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM I513 EPFC 575V 145T 3PH
  • Conforme au code de température T3B Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée en vrac Surcharge automatique Thermostats normalement fermés installés